手袋 ニトリルのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
1,505件の「手袋 ニトリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリル手袋 ロング」、「共和 ラテックスグローブ」、「食品衛生法」などの商品も取り扱っております。
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウランキング1位
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

すべり止め手袋 ピタンテ 丸和ケミカルランキング2位
スムーズな着用感です。
用途梱包、組立、仕分けなどの軽作業全般。機能伸縮性厚さ(mm)2糸本数(本)2
1双
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KADDAK スマートタオル JICランキング3位
【車のキズや汚れを除去するスマートタオル】。〇光沢材+ミネラルオイルを含有した特殊液体が細かいキズの除去と光沢効果までワンステップ!塗装面を長い期間保護します。〇酸化物やアスファルトのタールなどしつこい汚れも簡単に除去。〇車2台分量の成分含有で何度でも繰り返し使用可能(。使用後は必ず袋に戻して保管してください)。キズ除去の原理。ナノ技術を活用したスマートタオルでキズ部分を磨く際に微熱が発生します。その微熱によってナノ分子がキズ部分に浸透し、化学反応を起こしながらコーティングをすることで細かいキズや汚れを除去します。
用途車の細かいキズ、鳥の糞やシミ錆、油汚れや水垢の除去、フロントライトカバーの曇りの除去仕様キズ除去範囲:クリア層(透明塗料)についたキズ(※状況によっては復元できないキズもあります)付属品ニトリル手袋1枚/マイクロファイバーグローブ1枚成分炭化水素、オレイン酸、ジメチルポリシロキサン、酸化セリウム使用方法1車体についたほこりや水分を乾いたタオルで拭き取る2同梱のニトリル手袋をつけて、キズや汚れのある場所をごしごしと磨き上げる3マイクロファイバーグローブで仕上げ磨き4本品を袋に戻して終了!材質不織布質量(g)25寸法(cm)17×14危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) EA354GDシリーズ エスコランキング4位
手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすこと
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●入数:1双●カラー:本体/ブラック 手首/ホワイト●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mmアズワン品番65-9252-54
1双
420税込462
翌日出荷

RS PRO 作業用手袋 青 RS PROランキング5位
仕様手袋のサイズ = 8, M。手袋の主要用途 = 食品産業。材質 = ニトリル、 ビニール。手袋の主な色 = 青。入数 = 50ペア。EN388摩耗 = X。EN388突き刺し = X。EN388カット - TDM-100テスト = X。EN374薬品 = あり。EN511低温 = なし。EN61340-5-1に適合 = なし
1箱(100個)
929税込1,022
7日以内出荷

薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.45MB)EN388規格4X42F(EN388:2016)
1双ほか
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。 握りやすくソフトなデザイン設計。 プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴムグレー/ブラック入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)合成ゴム
1双
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。 吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油・液体用セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H)吸収量75L/キット
1個
62,300税込68,530
翌日出荷

仕様手袋の主要用途 = 耐薬品性。手袋のサイズ = 9 - M。グローブ素材 = ニトリル。手袋の主な色 = 緑。手袋コーティング = コーティングなし。グローブの数 = 24。範囲 = 485 Ultranitril。EN388摩耗 = 4。EN388切断 = 1。EN388引き裂き = 0。EN388突き刺し = 1。EN407熱 = なし。EN511低温 = なし。。EN388 4101、EN374. Ultranitril 485. 緑のニトリルゴム製の耐液手袋 綿フロックライニング 指先に合わせた曲面、手のひらに合わせた形状 すべり止め シリコンフリー保証 食品接触に関するFDA規則に適合 優れた精密作業性 炭化水素誘導体及びアルコールに対する高い耐化学薬品性を備えています。 天然ゴムたんぱく質に敏感な人に推奨 食品、自動車、製造、照明器具製作業界での使用に最適で、殺虫剤用途にも適しています。 長さ: 32 cm 厚さ: 0.38 mm 12組入り袋で提供
1袋(12組)
5,798税込6,378
7日以内出荷

ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。
用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティングブルー/ブラック材質(すべり止め)ありゲージ数15
1双
799税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットL
手軽に全身防護。材質:不織布,PE,PVC,ニトリル。サイズ:防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950mm、上着の裾囲約160mm、ズボンの裾囲約220mm、ビニール製靴カバーロング:約340×600mm、ゴム部分90mm、不織布マスク:約175×95mm、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230mm前後、セーフティゴーグル:180×60×70mm。セット内容:防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組
用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組材質不織布、PE、PVC、ニトリル包装形態チャック付き袋寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70アズワン品番65-1825-20
1セット
2,091税込2,300
3日以内出荷

表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。材質ニトリルゴム規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス
1箱(50枚)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。全長(mm)240ゲージ数15厚さ(mm)1.2材質(グリップ)ニトリルゴム機能耐油性、通気性サイズM(8相当)ブラック、リブ:ブルー幅(mm)95(差し指から小指)アズワン品番65-0303-52
1双
299税込329
当日出荷

モデル造形後に使いやすい付属の仕上げキット。 プラットフォームからの取り外しからアルコール洗浄 サポート除去のための標準工具などがセットになっています。 (Form 4用のFinish kitです。)【内容物】ニトリル手袋 プラットホーム固定具 PEC-PAD(非繊維布) アルコール容器 スクレーパ(ゴム) スクレーパ(金属) ニッパ 造形モデル取外し工具 洗浄タンク
1個
21,980税込24,178
6日以内出荷

スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.05入数(枚)300全長(cm)約23.0左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合
1箱(300枚)
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コーコス信岡ニトロック ロング
背抜き手袋 袖口ロングタイプ
ネイビー入数(双)1機能耐油、耐突刺、耐摩耗、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
779税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニトリルゴム素材の耐油手袋。 メリヤス生地の手袋にニトリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。 ハードな作業向きのスタンダードタイプ
用途油を扱う作業全般土木建設業、農業、水産加工など
1双
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
1双
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策種別つなぎ仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)。ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)。マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)。アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)。インナーグローブ:ニトリル薄手手袋。シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)。ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)。マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)。アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)。インナーグローブ:ニトリル薄手手袋。シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルフォーインターナショナルニトリル手袋 80μ(粉なし)
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08全長(mm)235±5ブルー入数(枚)100
1箱(100枚)
999税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)